ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCETX2X16EFA4-50
Rubix:799127057000
fabricante:738024T2 16
EAN:4043377386526
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2X16/16 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1990,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
2407,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)