DIN 7985 INOX A4-50 M-04X055 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH4X55EFA4-50
Rubix:799138172000
fabricante:798544 55
EAN:4043377293985
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-04X055 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 4X55 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
336,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
406,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella