ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X014 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2,5X14EFA2-50
Rubix:799127080000
fabricante:738022T25 14
EAN:4043377386410


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X014 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2,5X14/14 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1160,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1403,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm