ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX5X16EFA4-50
Rubix:799126625000
fabricante:738014T5 16
EAN:4043377314000


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 5X16/16 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
203,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm