DIN 6912 INOX A2-50 M-06X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB6X35EFA2-50
Rubix:799124032000
fabricante:691226 35
EAN:4043377148766
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-06X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 6X35 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,78 Sin IVA
/ 200 unidades
226,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (349)