DIN 84 INOX A4-50 M-02X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2X6EFA4-50
Rubix:799136668000
fabricante:008442 6
EAN:4043377009487
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-02X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 2X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
73,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
89,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

6 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2