DIN 963 INOX A2-50 M-01,4X003 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF1,4X3EFA2-50
Rubix:799134071000
fabricante:0963214 3
EAN:4043377282279
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.4 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-01,4X003 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 1,4X3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.4 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom1,4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1240,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1500,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.4 mm

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m1,4
Seleccione variantes (406)