DIN 84 INOX A2-70 M-10X060 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF10X60EFA2-70
Rubix:799115137000
fabricante:0084210 60
EAN:4043377007155
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-10X060 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 10X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
301,00 Sin IVA
/ 100 unidades
364,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M10