DIN 966 INOX A4-50 M-04X006 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ4X6EFA4-50
Rubix:799137589000
fabricante:0966404 6
EAN:4043377122506


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-50 M-04X006 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-50 4X6 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
62,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm