DIN 963 INOX A2-50 M-01,6X012 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF1,6X12EFA2-50
Rubix:799134045000
fabricante:0963216 12
EAN:4043377109033


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-01,6X012 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 1,6X12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
225,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
1.6 mm
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M1,6