DIN 6912 INOX A2-50 M-06X010 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CHCTC6X10PFA2DIN6912
Spartex:CHCTB6X10EFA2-50
Rubix:799114785000
fabricante:691226 10
EAN:4043377148681


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 6912 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-06X010 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 6X10 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
271,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm