DIN 965 INOX A2-70 M-05X065 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ5X65EFA2-70
Rubix:799132052000
fabricante:0965205 65
EAN:4043377284853
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X065 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X65 pz2

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
128,82 € Sin IVA
/ 200 unidades
155,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella