DIN 965 INOX A2-70 M-08X020 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ8X20EFA2-70
Rubix:799131872000
fabricante:0965208 20
EAN:4043377116802
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X020 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X20 pz4

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM8
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellapz4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
123,32 € Sin IVA
/ 200 unidades
149,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella