DIN 965 INOX A2-50 M-02X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ2X16EFA2-50
Rubix:799132332000
fabricante:0965202 16
EAN:4043377116130


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2X16 pz1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm