DIN 6912 INOX A2-50 M-03X006 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB3X6EFA2-50
Rubix:799124124000
fabricante:691223 6
EAN:4043377148438


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-03X006 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 3X6 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1370,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1657,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm