ISO 14580 INOX A4-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX5X60PFA4-50
Rubix:799137207000
fabricante:1458045 60
EAN:4043377413710


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 5X60 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
624,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm