DIN 6912 INOX A2-50 M-16X035 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB16X35EFA2-50
Rubix:799124243000
fabricante:6912216 35
EAN:4043377148018
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-16X035 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 16X35 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,25 Sin IVA
/ 25 unidades
310,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)