DIN 966 INOX A4-70 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ6X10EFA4-70
Rubix:799137457000
fabricante:0966406 10
EAN:4043377122636
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X10 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966
Diámetro métricoM6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
178,90 Sin IVA
/ 500 unidades
216,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella