ISO 10642 INOX A4-50 M-10X160 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC10X160EFA4-50ISO
Rubix:799122884000
fabricante:10642410 160
EAN:4043377182180
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-10X160 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 10X160 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
494,50 Sin IVA
/ 50 unidades
598,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

160 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M10

Tipo de huella