DIN 6912 INOX A2-50 M-12X100 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCTB12X100EFA2-50
Rubix:799124300000
fabricante:6912212 100
EAN:4043377147783
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-12X100 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 12X100 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 6912
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
232,50 Sin IVA
/ 25 unidades
281,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico