ISO 14583 INOX A2-70 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX5X45EFA2-70
Rubix:799137592000
fabricante:1458325 45
EAN:4043377233271


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 5X45/45 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,56 € Sin IVA
/ 200 unidades
102,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm