DIN 964 INOX A2-70 M-08X055 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF8X55EFA2-70
Rubix:799134647000
fabricante:096428 55
EAN:4043377371409
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-08X055 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 8X55
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 964
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,00 Sin IVA
/ 100 unidades
189,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (215)