DIN 7971 INOX A2 M-02,2X006,5 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCF2,2X6,5EFA2
Rubix:799135402000
fabricante:7971222 65
EAN:4043377154866
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-02,2X006,5 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 2,2X6,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
62,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm
Seleccione variantes (80)