DIN 7982 INOX A2 M-03,5X025 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH3,5X25EFA2
Rubix:799133451000
fabricante:7982235 25
EAN:4043377164889


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-03,5X025 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 3,5X25 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
102,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm