ISO 14585 INOX A4 M-06,3X022 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX6,3X22EFA4
Rubix:799134876000
fabricante:14585463 22
EAN:4043377234568


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-06,3X022 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 6,3X22 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
338,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm