ISO 14586 INOX A4 M-04,2X038 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX4,2X38EFA4
Rubix:799132299000
fabricante:14586442 38
EAN:4043377235152
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-04,2X038 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 4,2X38 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
128,75 Sin IVA
/ 500 unidades
155,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado