ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X038 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTCHC5,5X38EFA2-50
Rubix:799143153000
fabricante:9051255 38
EAN:4043377206305
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X038 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X38 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellahexágono hueco
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2-50
Superficie del hilototal
339,25 Sin IVA
/ 500 unidades
410,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado