ART. 9122 INOX A2-50 M-04,8X013 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTF4,8X13TXEFA2-50
Rubix:799143694000
fabricante:9122248 13
EAN:4043377130457
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-04,8X013 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 4,8X13 tx 25 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat 25 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,81 Sin IVA
/ 100 unidades
55,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (31)