DIN 7984 INOX A2-50 M-04X005 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED4X5EFA2-50
Rubix:799124482000
fabricante:798424 5
EAN:4043377263117
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-04X005 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 4X5 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
295,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)