DIN 963 INOX A2-70 M-12X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF12X30EFA2-70
Rubix:799133903000
fabricante:0963212 30
EAN:4043377108715
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-12X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 12X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom12
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 Sin IVA
/ 50 unidades
172,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (406)