ART. 9132 INOX A2-50 M-04,2X032 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF, un orificio
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFBF4,2X32EFA2-50
Rubix:799143595000
fabricante:9132242 32
EAN:4043377131096


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9132 INOX A2-50 M-04,2X032 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad gota de sebo, accion.de un sentido, rosca para chapa A2-50 4,2X32
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,45 € Sin IVA
/ 100 unidades
98,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días