NFE 25-129 INOX A2 M-10X090 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLD10X90EFA2
Rubix:799144721000
fabricante:25129210 90
EAN:4043377335562


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2 M-10X090 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2 10X90
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | nfe 25129 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Acabado | inox |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
739,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm