ART. 9111 INOX A2 M-06X012 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCHCB6X12EFA2
Rubix:799143759000
fabricante:911126 12
EAN:4043377127709
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-06X012 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 6X12 sw 4 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 4 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,81 Sin IVA
/ 100 unidades
56,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (61)