DIN 7984 INOX A4-50 M-10X025 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED10X25EFA4-50
Rubix:799124720000
fabricante:7984410 25
EAN:4043377173386
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-10X025 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 10X25 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
211,00 Sin IVA
/ 100 unidades
255,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico