DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X004 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ1,6X4EFA2-50
Rubix:799132474000
fabricante:09652016 4
EAN:4043377116062
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X004 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 1,6X4 pz0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
283,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)