DIN 7983 INOX A2 M-02,2X013 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB2,2X13PHEFA2
Rubix:799134828000
fabricante:7983222 13
EAN:4043377169167


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,2X013 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,2X13 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
62,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm