DIN 84 INOX A4-50 M-04X050 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF4X50EFA4-50
Rubix:799114560000
fabricante:008444 50
EAN:4043377010308
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-04X050 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 4X50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 84
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,20 Sin IVA
/ 500 unidades
279,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

50 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (364)