ISO 14583 INOX A4-70 M-08X045 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX8X45EFA4-70
Rubix:799137422000
fabricante:1458348 45
EAN:4043377253743
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-08X045 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 8X45/45 TX45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-70
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
386,00 Sin IVA
/ 200 unidades
467,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico