DIN 7983 INOX A4 M-04,2X045 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB4,2X45PZEFA4
Rubix:799134441000
fabricante:79834042 45
EAN:4043377170569
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-04,2X045 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 4,2X45 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7983
Diámetro métricom4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,45 Sin IVA
/ 500 unidades
175,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)