ISO 10642 INOX A4-50 M-03X045 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC3X45EFA4-50ISO
Rubix:799122639000
fabricante:1064243 45
EAN:4043377264756


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-03X045 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 3X45 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
205,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
45 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M3