ISO 14579 INOX A4-70 M-02X012 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX2X12EFA4-70
Rubix:799135632000
fabricante:1457942 12
EAN:4043377349729


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-02X012 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 2X12 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
306,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm