DIN 6912 INOX A4-50 M-10X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB10X60EFA4-50
Rubix:799124312000
fabricante:6912410 60
EAN:4043377149121
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-10X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 10X60 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,00 Sin IVA
/ 50 unidades
308,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)