ISO 14584 INOX A2-70 M-06X040 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBTX6X40EFA2-70
Rubix:799134208000
fabricante:1458426 40
EAN:4043377289506
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-06X040 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 6X40 TX30

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
120,18 € Sin IVA
/ 200 unidades
145,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico