ISO 14580 INOX A2-50 M-04X050 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX4X50PFA2-50
Rubix:799137252000
fabricante:1458024 50
EAN:4043377326003


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-04X050 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 4X50 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
399,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm