DIN 965 INOX A4-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH8X16EFA4-70
Rubix:799132549000
fabricante:096548 16
EAN:4043377120366


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 8X16 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,68 € Sin IVA
/ 200 unidades
177,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm