DIN 963 INOX A2-70 M-16X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA <<DESCATALOGADO>>

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF16X45EFA2-70
Rubix:799133748000
fabricante:0963216 45
EAN:4043377109163
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-16X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA <<DESCATALOGADO>>


Tornillos avellanados con ranura A2-70 16X45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom16
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (406)