ISO 10642 INOX A2-50 M-10X180 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC10X180EFA2-50ISO
Rubix:799122879000
fabricante:10642210 180
EAN:4043377226211
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-10X180 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 10X180 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
224,00 Sin IVA
/ 25 unidades
271,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

180 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M10

Tipo de huella