ISO 14581 INOX A4-50 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX6X50EFA4-50
Rubix:799131576000
fabricante:1458146 50
EAN:4043377233059


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 6X50/50 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,10 € Sin IVA
/ 200 unidades
213,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm