DIN 966 INOX A2-50 M-04X012 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ4X12EFA2-50
Rubix:799128418000
fabricante:0966204 12
EAN:4043377120793


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-04X012 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 4X12 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
63,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm