ISO 14580 INOX A2-50 M-02X006 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX2X6EFA2-50
Rubix:799137319000
fabricante:1458022 6
EAN:4043377240101


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-02X006 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 2X6 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
405,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm